Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5050-29N TESTACANNA 6?29MM AD34,5 TPE NERO IP68 - 5050-29N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5050-29N TESTACANNA 6?29MM AD34,5 TPE NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 34.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Temperatur - -40...120 °C

  • Geschlossene Endkappe - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648133214

Artikelnummer

CSM5050-29N

Herstellernummer

5050-29N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

34.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Temperatur:

-40...120 °C

Geschlossene Endkappe:

ja

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametrodel cavo su cui esercitare la tenuta stagna.