Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5052-12N RACC.PASSAPAR.AD15,8 NERO IP66 (FORO18,1 - 5052-12N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5052-12N RACC.PASSAPAR.AD15,8 NERO IP66 (FORO18,1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - sonstige

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648150860

Artikelnummer

CSM5052-12N

Herstellernummer

5052-12N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

15.8 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Steckanschluss

Gewindeart:

PG

Gesamtlänge:

40.5 mm

Gesamthöhe:

23 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

15.8 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi passaparete colore nero. La particolare conformazione del terminale consente un rapido aggancio in fori praticati su pareti dello spessore da 1 a 2,5 mm senza l’utilizzo di controdado. La tenuta IP66 dell’accoppiamento è assicurata da una guarnizione O-Ring alloggiata nel raccordo.