DKC (COSMEC ) - CSM5052-23N RACC.PASSAPAR.AD28,5 NERO IP66 (FORO28,1 - 5052-23N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - sonstige
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8033648150907
Artikelnummer
CSM5052-23N
Herstellernummer
5052-23N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeart:
PG
Gesamtlänge:
51.9 mm
Gesamthöhe:
37 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
17.9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


