Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5097-10N TESTACANNA IN POLIAMMIDE AD13 NERO

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5097-10N TESTACANNA IN POLIAMMIDE AD13 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Temperatur - -40...115 °C

  • Geschlossene Endkappe - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648127657

Artikelnummer

CSM5097-10N

Herstellernummer

5097-10N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

13 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Temperatur:

-40...115 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

5/16 Zoll

Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.