DKC (COSMEC ) - CSM5097-17N TESTACANNA IN POLIAMMIDE AD21,2 NERO - 5097-17N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Temperatur - -40...115 °C
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
50 ST
EAN
8033648148744
Artikelnummer
CSM5097-17N
Herstellernummer
5097-17N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-40...115 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.