DKC (COSMEC ) - CSM5097-23N TESTACANNA IN POLIAMMIDE AD28,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Temperatur - -40...115 °C
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
25 ST
EAN
8033648148874
Artikelnummer
CSM5097-23N
Herstellernummer
5097-23N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-40...115 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.