Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM50NF-17TX TUBO FLESS.PA6 15,5X21,2 GR.TR.INOXAD21, - 50NF-17TX

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM50NF-17TX TUBO FLESS.PA6 15,5X21,2 GR.TR.INOXAD21,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 17 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8033648189006

Artikelnummer

CSM50NF-17TX

Herstellernummer

50NF-17TX

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.2 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/8 Zoll

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

50 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Edelstahlgeflecht

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

ja

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) con profilo grosso, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicità e bassa densità fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.