DKC (COSMEC ) - CSM50NF-48TX TUBO FLESS.PA6 47X54,5 GR.TR.INOXAD54,5 - 50NF-48TX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 54.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 48 mm
Packung
25 M
EAN
8033648189082
Artikelnummer
CSM50NF-48TX
Herstellernummer
50NF-48TX
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
54.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
110 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


