Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5100-12000120N8 RACC.FEM. UNEF1 -20 AD15,8 NERO IP68 - 5100-12000120N8

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5100-12000120N8 RACC.FEM. UNEF1 -20 AD15,8 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648172060

Artikelnummer

CSM5100-12000120N8

Herstellernummer

5100-12000120N8

Hersteller

DKC

Raccordi diritti filetto femmina plastico per connettori. Consentono il collegamento tra i tubi flessibili in poliammide ed i più comuni connettori: AMP – MIL – BURNDY. Vengono prodotti con filettatura tipo UNEF secondo le norme ANSI/ASME B1.1