Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6003-A34 MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO ? ISO7/1 - 6003-A34

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6003-A34 MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO ? ISO7/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648148553

Artikelnummer

CSM6003-A34

Herstellernummer

6003-A34

Hersteller

DKC

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in acciaio zincato, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.