DKC (COSMEC ) - CSM6004-134 RIDUZIONE M. G1 - F. G? TIPO A - 6004-134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
10 ST
EAN
8033648134587
Artikelnummer
CSM6004-134
Herstellernummer
6004-134
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


