Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6004-3401 RIDUZIONE M. G? - F. G1 TIPO B - 6004-3401

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6004-3401 RIDUZIONE M. G? - F. G1 TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648134686

Artikelnummer

CSM6004-3401

Herstellernummer

6004-3401

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/4 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.