Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6006-34 GHIERA MET. G? - 6006-34

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6006-34 GHIERA MET. G?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648135133

Artikelnummer

CSM6006-34

Herstellernummer

6006-34

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/4 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.