Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6006-N15N GHIERA IN POLIAMMIDE PG16 NERA - 6006-N15N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6006-N15N GHIERA IN POLIAMMIDE PG16 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 15

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648135324

Artikelnummer

CSM6006-N15N

Herstellernummer

6006-N15N

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

15

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423