DKC (COSMEC ) - CSM6006N-14N GHIERA IN POLIAMMIDE G? NERA - 6006N-14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8033648135546
Artikelnummer
CSM6006N-14N
Herstellernummer
6006N-14N
Hersteller
DKC
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/4 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm


