DKC (COSMEC ) - CSM6008-16L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. ?16X1X3000MM - 6008-16L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 16 mm
Anschluss 1 - Rohrende
Packung
45 M
EAN
8033648173623
Artikelnummer
CSM6008-16L3
Herstellernummer
6008-16L3
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
16 mm
Anschluss 1:
Rohrende
Innendurchmesser:
14 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Anschluss 2:
Rohrende
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Installation im Freien:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation auf Holz:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)


