Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6008-16L4 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. ?16X1X4000MM - 6008-16L4

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6008-16L4 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. ?16X1X4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 4 M

EAN

8033648173630

Artikelnummer

CSM6008-16L4

Herstellernummer

6008-16L4

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

16 mm

Anschluss 1:

Rohrende

Innendurchmesser:

14 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009), con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli del Marchio di Qualità IMQ. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Particolari filettabili esclusivamente con passo metrico ISO secondo le norme CEI EN 60423. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - 3000 mm (0 / +5 mm).