Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6008-25L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. ?25X1,2X3000MM - 6008-25L3

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6008-25L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. ?25X1,2X3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 30 M

EAN

8033648135874

Artikelnummer

CSM6008-25L3

Herstellernummer

6008-25L3

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

25 mm

Anschluss 1:

Rohrende

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Installation auf Holz:

ja

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

sehr schwer (Klasse 5, 4000 N)

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009), con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).