DKC (COSMEC ) - CSM6012PAT-1720 RACC.MET. M.FISSO M20 TUBOPA AD21,2 TREC - 6012PAT-1720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8033648200787
Artikelnummer
CSM6012PAT-1720
Herstellernummer
6012PAT-1720
Hersteller
DKC
Raccordi metallici maschio girevole a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.


