Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6012PAT-1720G RACC.MET. M.GIREV. M20 TUBOPA AD21,2 TRE - 6012PAT-1720G

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6012PAT-1720G RACC.MET. M.GIREV. M20 TUBOPA AD21,2 TRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648200664

Artikelnummer

CSM6012PAT-1720G

Herstellernummer

6012PAT-1720G

Hersteller

DKC

Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versionie filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.