Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6012PAT-3640 RACC.MET. M.FISSO M40 TUBOPA AD42,5 TREC - 6012PAT-3640

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6012PAT-3640 RACC.MET. M.FISSO M40 TUBOPA AD42,5 TREC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648200848

Artikelnummer

CSM6012PAT-3640

Herstellernummer

6012PAT-3640

Hersteller

DKC

Raccordi metallici maschio girevole a doppio bloccaggio. Realizzati in ottone nichelato, la particolare conformazione del raccordo consente il doppio bloccaggio del tubo in poliammide e della treccia metallica che lo riveste, garantendo la tenuta stagna fino ad IP68. Una guarnizione O-Ring già alloggiata in apposita sede, garantisce il grado di protezione anche nell’accoppiamento filettato. Utilizzando i componenti dei raccordi per tubi metallici flessibili, questa soluzione offre un’ampia gamma di versioni e filettature ( tipo fisso, girevole, collegamento con tubo rigido, filetto maschio o femmina). La filettatura è: metrico ISO in conformità alla norma CEI EN 60423.