Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6013-20L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?20X1MM - 6013-20L

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6013-20L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?20X1MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - nein

  • Durchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648272746

Artikelnummer

CSM6013-20L

Herstellernummer

6013-20L

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.