DKC (COSMEC ) - CSM6013-25L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?25X1,2MM - 6013-25L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Steck
Mit Muffe - nein
Durchmesser - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648136383
Artikelnummer
CSM6013-25L
Herstellernummer
6013-25L
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.


