Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6013-32L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?32X1,2MM - 6013-32L

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6013-32L CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?32X1,2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - nein

  • Durchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648136390

Artikelnummer

CSM6013-32L

Herstellernummer

6013-32L

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

32 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.