Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6013-50 CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?50X1,2MM - 6013-50

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6013-50 CURVA 90? ACCIAIO ZINCATO ?50X1,2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - nein

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648017576

Artikelnummer

CSM6013-50

Herstellernummer

6013-50

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

50 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.