Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6014-1009 RACC.MET. M.FISSO PG09 T.FLESS.DN10 ?10 - 6014-1009

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6014-1009 RACC.MET. M.FISSO PG09 T.FLESS.DN10 ?10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648136475

Artikelnummer

CSM6014-1009

Herstellernummer

6014-1009

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gewindelänge:

9 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio girevole. Realizzato in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna alraccordo. Filettatura PG secondo DIN 40430.