DKC (COSMEC ) - CSM6014-1213 RACC.MET. M.FISSO PG13 T.FLESS.DN12 ?12 - 6014-1213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
1 ST
EAN
8033648136628
Artikelnummer
CSM6014-1213
Herstellernummer
6014-1213
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gewindelänge:
9 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein



