DKC (COSMEC ) - CSM6014-15 RACC.MET. M.FIS. PG16 T.FLESS.DN16 ?15,5 - 6014-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
1 ST
EAN
8033648136703
Artikelnummer
CSM6014-15
Herstellernummer
6014-15
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Gewindelänge:
9 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


