Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6014-16G RACC.MET. M.GIREV. G? T.FLESS.DN16 ?15 - 6014-16G

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6014-16G RACC.MET. M.GIREV. G? T.FLESS.DN16 ?15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648136765

Artikelnummer

CSM6014-16G

Herstellernummer

6014-16G

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI3399). * A richiesta per quantitativi minimi.