Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6014-2020 RACC.MET. M.FISSO M20 T.FLESS.DN21 ?20,5 - 6014-2020

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6014-2020 RACC.MET. M.FISSO M20 T.FLESS.DN21 ?20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648136819

Artikelnummer

CSM6014-2020

Herstellernummer

6014-2020

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).