DKC (COSMEC ) - CSM6014-22NG RACC.MET. M.GIREV. ? NPT T.FLESS.DN21 ? - 6014-22NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - NPT
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8033648136901
Artikelnummer
CSM6014-22NG
Herstellernummer
6014-22NG
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
NPT
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Gewindelänge:
14.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


