DKC (COSMEC ) - CSM6014-40 RACC.MET. M.FISSO G1 ? T.FLESS.DN40 ?40 - 6014-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033648137144
Artikelnummer
CSM6014-40
Herstellernummer
6014-40
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
49 mm
Gewindelänge:
18 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


