DKC (COSMEC ) - CSM6014-4035 RACC.MET. M.FISSO M40 T.FLESS.DN35 ?35 - 6014-4035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
1 ST
EAN
8033648137168
Artikelnummer
CSM6014-4035
Herstellernummer
6014-4035
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


