Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6014-40NPT RACC.MET. M.FISSO 1 ?NPT T.FLES.DN40 ?4 - 6014-40NPT

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6014-40NPT RACC.MET. M.FISSO 1 ?NPT T.FLES.DN40 ?4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648137236

Artikelnummer

CSM6014-40NPT

Herstellernummer

6014-40NPT

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

49 mm

Gewindelänge:

20.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura PG secondo DIN 40430.