Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6014-50A RACC.MET. M.FISSO M50 T.FLESS.DN51 ?50,5 - 6014-50A

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6014-50A RACC.MET. M.FISSO M50 T.FLESS.DN51 ?50,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648137311

Artikelnummer

CSM6014-50A

Herstellernummer

6014-50A

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

51 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

60 mm

Gewindelänge:

18 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo.per tubi metallici flessibili. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI339). * A richiesta per quantitativi minimi.