Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6014-50I7 RACC.MET. M.FISSO 2 ISO7/1 T.FLES.DN51? - 6014-50I7

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6014-50I7 RACC.MET. M.FISSO 2 ISO7/1 T.FLES.DN51?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648137335

Artikelnummer

CSM6014-50I7

Herstellernummer

6014-50I7

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

51 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

60 mm

Gewindelänge:

22 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi maschio girevole realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo.per tubi metallici flessibili. Gas conico ISO 7/1 (ex UNI339). * A richiesta per quantitativi minimi.