Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6014XX32A RACC.IX 316L M.FISSO M32 T.FLES.DN35 ?26 - 6014XX32A

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6014XX32A RACC.IX 316L M.FISSO M32 T.FLES.DN35 ?26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

8033648196615

Artikelnummer

CSM6014XX32A

Herstellernummer

6014XX32A

Hersteller

DKC

Raccordi prodotti in acciaio inox AISI 316L (X2CrNi- Mo17-12-2 1.4404 UNI EN10088-1), per essere utilizzati nei luoghi in cui i raccordi tradizionali in ottone nichelato non sono ritenuti sufficientemente resistenti alle condizioni ambientali. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi in ottone nichelato Cod. 6014. Realizzati nella versione: maschio fisso. La filettatura è Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C.