Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6015-16A RACC.MET. F.FISSA M16 T.FLESS.DN16 ?15,5 - 6015-16A

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6015-16A RACC.MET. F.FISSA M16 T.FLESS.DN16 ?15,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648137403

Artikelnummer

CSM6015-16A

Herstellernummer

6015-16A

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo femmina fisso prodotti in ottone. Sono raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).