Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6015-50 RACC.MET. F.FISSA M50 T.FLESS.DN51 ?50,5 - 6015-50

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6015-50 RACC.MET. F.FISSA M50 T.FLESS.DN51 ?50,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648137533

Artikelnummer

CSM6015-50

Herstellernummer

6015-50

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

49 mm

Gewindelänge:

23 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo femmina fisso per tubi flessibili. Prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alla avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Raccordi di giunzione necessari a collegare i tubi metallici rigidi filettabili cod 6008-P ai tubi metallici flessibili e pieghevoli. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Filettatura GAS cilindrico UNI ISO 228. * A richiesta per quantitativi minimi.