Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6016-3220 RIDUZIONE M. M32 - F. M20 TIPO A - 6016-3220

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6016-3220 RIDUZIONE M. M32 - F. M20 TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648137588

Artikelnummer

CSM6016-3220

Herstellernummer

6016-3220

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.