DKC (COSMEC ) - CSM6018-07 PRESSACAVO MET. PG07 5?7 IP54 - 6018-07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
EAN
8033648137823
Artikelnummer
CSM6018-07
Herstellernummer
6018-07
Hersteller
DKC
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
5 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
14 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
13 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


