Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018-09 PRESSACAVO MET. PG09 6?8 IP54 - 6018-09

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018-09 PRESSACAVO MET. PG09 6?8 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648137830

Artikelnummer

CSM6018-09

Herstellernummer

6018-09

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

15 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi IP 54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.