DKC (COSMEC ) - CSM6018-12 PRESSACAVO MET. G? 10?12 IP54 - 6018-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...12 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 7 mm
Packung
10 ST
EAN
8033648137885
Artikelnummer
CSM6018-12
Herstellernummer
6018-12
Hersteller
DKC
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
20 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


