DKC (COSMEC ) - CSM6018-32 PRESSACAVO MET. M32X1.5 19?22 IP54 - 6018-32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...22 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
EAN
8033648137977
Artikelnummer
CSM6018-32
Herstellernummer
6018-32
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...22 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
35 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


