DKC (COSMEC ) - CSM6018-M25 PRESSACAVO MET. M25X1.5 11?16 IP68 - 6018-M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...16 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP68
Packung
15 ST
EAN
8033648152888
Artikelnummer
CSM6018-M25
Herstellernummer
6018-M25
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...16 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...120 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


