Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018-M50 PRESSACAVO MET. M50X1.5 22?35 IP68 - 6018-M50

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018-M50 PRESSACAVO MET. M50X1.5 22?35 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...35 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648177218

Artikelnummer

CSM6018-M50

Herstellernummer

6018-M50

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22...35 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

55 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

55 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi IP 68 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il serraggio del dado provoca la deformazione della guarnizione che, oltre a garantire unatenuta stagna IP68 a 5 bar di pressione, assicura una eccezionale tenuta allo strappo. Un'ulteriore guarnizione o-ring alloggiata in apposita sede sagomata, mantiene il grado di tenuta stagna anche sulla filettatura. Filettatura: metrica.