Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018-P13C PRESSACAVO POLIAMM.PG13 6?12 IP68 GHIERA - 6018-P13C

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018-P13C PRESSACAVO POLIAMM.PG13 6?12 IP68 GHIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648138226

Artikelnummer

CSM6018-P13C

Herstellernummer

6018-P13C

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi IP68 prodotti in poliammide, colore grigio RAL7011. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gommino di tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. La particolare forma trapezoidale della filettatura, assicura un' efficace tenuta contro lo svitamento accidentale causato dalle vibrazioni. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. Filettatura PG secondo DIN40430.