Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018-P36 PRESSACAVO POLIAMM.PG36 20?32 IP68 - 6018-P36

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018-P36 PRESSACAVO POLIAMM.PG36 20?32 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...32 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648138394

Artikelnummer

CSM6018-P36

Herstellernummer

6018-P36

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...32 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

53 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

53 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...65 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi IP68 completo di controdado prodotti in poliammide, colore grigio RAL7035. Sono costituiti da un corpo provvisto di lamelle elastiche che, sotto l'azione di un dado di serraggio, si chiudono concentricamente agendo in modo uniforme sul gomminodi tenuta in NBR, garantendo una tenuta stagna IP68 ed un'efficace tenuta allo strappo. Il dado di serraggio presenta delle dentellature interne che, interferendo con le lamelle, rendono impossibile l'allentamento accidentale. Le guarnizioni sono resistenti all'invecchiamento, alla corrosione, agli olii e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.