Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018AASFKGM6EB PRESS.EX OTN M50 ARM. SING. TEN. EPDM (2 - 6018AASFKGM6EB

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018AASFKGM6EB PRESS.EX OTN M50 ARM. SING. TEN. EPDM (2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...36 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648222413

Artikelnummer

CSM6018AASFKGM6EB

Herstellernummer

6018AASFKGM6EB

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24...36 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

57 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

55 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

ja

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi per cavo armato con bloccaggio sotto armatura e messa a terra dell'armatura. Particolari realizzati in acciaio INOX con anello di tenuta in EPDM. L’anello di tenuta blocca il cavo sul diametro sotto l’armatura. Gli anelli premiarmatura/premigommino serrano e mettono a terra l’armatura del cavo. Sono proposti in versione KIT, che comprende il pressacavo e la serie di gommini per soddisfare il range di serraggio indicato in tabella. A richiesta possono essere forniti anche in versione singolo gommino (serraggio ridotto). Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Per ordinare il prodotto in ottone nichelato sostituire l’ultima lettera del codice(X) con la lettera(B). Per ordinare il prodotto con anello di tenuta in silicone, sostituire la penultima lettera del codice(E) con la lettera (S).