Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM6018ANSCKGM3EX PRESS.EX 316L M25 NON ARM. SING.TEN.EPDM - 6018ANSCKGM3EX

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM6018ANSCKGM3EX PRESS.EX 316L M25 NON ARM. SING.TEN.EPDM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648222789

Artikelnummer

CSM6018ANSCKGM3EX

Herstellernummer

6018ANSCKGM3EX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

Edelstahl

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

35 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi per cavo non armato con tenuta esterna cavo IP 66/68. Realizzati in ottone nichelato con anello di tenuta in silicone. L’anello di tenuta blocca il cavo sul diametro esterno. Sono proposti in versione KIT, che comprende il pressacavo e la serie di gommini per soddisfare il range di serraggio indicato in tabella. A richiesta posso essere forniti anche in versione singolo gommino (serraggio ridotto). Filettatura: Metrica. Per ordinare il prodotto in acciaio INOX sostituire l’ultima lettera del codice(B) con la lettera(X). Per ordinare il prodotto con anello di tenuta in EPDM, sostituire la penultima lettera del codice(S) con la lettera (E).